Motion
84394
Douille à chocs - Taille de douille 10 mm, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020372
N° MFR84394
Prix17.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 10 mm, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020372
N° MFR84394

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    0.450 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    10.0 mm
  • Longueur totale
    2.3600 po
  • Taille du support
    10 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène (Cr-Mo)
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575843945

Aperçu

Description du fabricant
84394 SKT HEX IMP 3/8DR 10MM