Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Largeur de la tête2.72 po
- Longueur totale19 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Type de poignéeEntièrement poli et moleté
- Profondeur de la tête2 mm
- Caractéristiques de la têteRéversible
- Forme de têteRonde
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier allié
- Nombre de dents d’engrenage43
- Nombre de pièces1
- Nombre de dents43
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à cliquet
- CUP_NON099575888007