Motion
CIMIS3N
Ensemble de 8 douilles pour puits profonds à prise de 1/2 po, fini chrome vanadium, 6 points, cuisinière de 12mm à 21mm , mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI09021009
N° MFRCIMIS3N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de 8 douilles pour puits profonds à prise de 1/2 po, fini chrome vanadium, 6 points, cuisinière de 12mm à 21mm , mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI09021009
N° MFRCIMIS3N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Plage de tailles
    21.0 mm, 12.0 mm

Détails

  • Type de cas
    Rail
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Chrome vanadium
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium, acier allié
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    8
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond
  • Garantie
    À vie

Aperçu

Description du fabricant
CIMS3N 8 PC, JEU DE DOUILLES D'ENTRAÎNEMENT IMP 1/2 PO,DE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon