Motion
T0054461699N

Weller
T0054461699N

Buse de soudure - burin, type de buse : MS, taille de buse : 1 mm
N° D’ARTICLE MI09021885
N° MFRT0054461699N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weller
T0054461699N

Buse de soudure - burin, type de buse : MS, taille de buse : 1 mm
N° D’ARTICLE MI09021885
N° MFRT0054461699N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la buse
    1.30 mm
  • Taille de la buse
    1 mm

Détails

  • À utiliser avec
    WXMP MS, WMRP MS
  • Puissance de fonctionnement
    40 W
  • Quantité du colis
    1
  • Série / Type
    RT
  • Configuration de l’embout
    Burin
  • Type de pourboire
    MS

Aperçu

Description du fabricant
T0054461699N RTM 013 S MS CISEAU DE BUSE 1.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté