Spécifications
Détails
- CouleurCoyote
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche14000, 14032, 14027, 14031, 14072, 14008, 14024, 14065, 14069, 14066, 14067, 14068, 14516, 14510, 14512, 14513, 14514, 14515, 14518, 14531, 14532, 14533, 14534, 14975
- Nom commercial de la lampe de pochePare-brise latéral
- Numéro CUP du fabricant80926141131
- CUP_NON080926141131