Aperçu
- Le testeur de tension permet de déterminer la tension CA sans contact dans les câbles, les cordons, les disjoncteurs, les interrupteurs, les prises et les fils, ainsi que la tension CA dans les systèmes de sécurité, de divertissement, de communication, de contrôle de l’environnement et d’irrigation
- Test à double plage : sélectionnez 12 à 1000V CA, ce qui est parfait pour les systèmes à basse tension tels que les sonnettes, les systèmes de contrôle environnemental ou d’irrigation, ou sélectionnez 70 à 1000V CA, ce qui est parfait pour détecter les systèmes tels que l’alimentation secteur électrique
- Pointeur laser intégré lumineux pour identifier les objets d’intérêt à distance sur le chantier
- L’interface intuitive simple à utiliser est facile à changer entre les plages de détection de tension et facile à déterminer la plage actuellement active
- Fournit simultanément des indicateurs de tension visuels et sonores lorsque la tension CA est détectée
- L’indicateur de tension sonore émet un bip plus élevé, plus la tension détectée est élevée ou plus la source de tension est proche
- Conçu pour résister à une chute de 9.9-Foot / 3 mètres
- La mise hors tension automatique préserve l’autonomie de la batterie
- Bouchon de batterie à visser
- Outil léger et compact avec pince de poche offrant un rangement pratique et un accès rapide
- Cote de sécurité CAT IV 1000V
- Brevet américain n° D750985