Aperçu
- Les forets et les tournevis à impact professionnel plus longs sont conçus pour s’insérer facilement dans les boîtes et les panneaux
- Acier résistant aux chocs S2 pour une durée de vie maximale et une tige hexagonale de 1/4-Inch
- Rallonge 4-Inch avec aimant puissant pour maintenir les mèches en place
- Les mèches usinées de précision 1-1/4-Inch sont plus longues et plus faciles à saisir
- Les tournevis à douille 2-5/8-Inch s’insèrent facilement dans les boîtes de jonction
- Embouts 4-Inch pour fixations difficiles d’accès
- Les mèches sont faciles à trouver et s’insèrent solidement dans l’étui de rangement
- L’étui est doté d’un loquet à ressort et d’une zone de rangement dissimulée pour les mèches lâches
- Les pointes cruciformes, carrées et combinées sont codées par couleur selon la taille : vert- embouts no 1, rouge- embouts no 2 , noir- embouts no 3
- Les pointes fendues et les tournevis à douille utilisent le codage couleur standard ASME