Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le casque de sécurité est doté de supports pour accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière qui garantissent que les phares Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois, sans sangle ni fermeture à glissière!
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
- Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
- Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandanna et les queues de cheval
- Ce casque de sécurité de classe E, type 1 est testé jusqu’à 20kV et répond aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
- Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
- Enfilage inversé : la suspension peut être changée pour porter le casque de sécurité à l’envers
- Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTRP, KHHSPN)