Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.26 po
- Longueur4.41 po
- Poids0.81 lb
- Largeur2.25 po
Aperçu
- La lame en alliage d’acier forgé est un outil de précision pour une coupe sûre et efficace et une longue durée de vie
- Coupe les métaux mous, moyens et durs
- Un réglage réaligne les bords de coupe
- Les capacités de coupe pour les matériaux souples et moyens sont jusqu’à Brinell 300, Rockwell C31
- Les capacités de coupe pour les matériaux durs sont jusqu’à Brinell 400, Rockwell C42
- Ne pas utiliser pour couper le câble