Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Longueur3.25 po
- Poids2.19 lb
- Largeur1.75 po
Aperçu
- Tête de rechange pour le coupe-boulons à poignée en fibre de verre 24-1/2-Inch (réf. No 63124)
- Comprend la lame, les boulons, les vis et les pièces associées
- Les mâchoires en alliage d’acier forgé sont meulées avec précision pour une coupe sûre et efficace et une longue durée de vie
- Mâchoires centrales tout usage pour métaux doux, moyens et durs
- Capacité de coupe de matériaux souples et moyens jusqu’à Brinell 300, Rockwell C31
- Capacité de coupe de matériaux durs allant jusqu’à Brinell 400, Rockwell C42
- NE PAS utiliser pour couper le câble