Aperçu
- Mesure la température de -4 à 212 degrés F (-20 - 100-degrees C) avec une précision de ±2 %
- Serre autour des tuyaux de diamètre 1/4 à 1-3/8-Inch (jusqu'à 3.5 cm)
- Flexible lead with length of 40-Inches (102 cm)
- Fonctionne avec tout multimètre numérique qui mesure la température
- Fonctionne avec toute pince ampèremétrique qui mesure la température
- La précision du thermocouple dépend de la précision du compteur utilisé
- Adaptateur de fiche banane inclus avec cette pince
- Adaptateur de fiche banane également vendu séparément (réf. No 69146)