Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.25 po
- Longueur9 po
- Poids1.14 lb
- Largeur3.5 po
Aperçu
- Coupe des formes en V à 30 degrés dans la tôle rapidement et facilement pour faire des coins
- Mâchoire en acier forgé à haute résistance avec une profondeur de gorge maximale de 13/16-Inch (2.1 cm)
- La conception du crochet de la mâchoire permet d’entailler facilement les coins et les languettes de décollage sans glissement
- Pour l’acier de calibre 24 et l’acier inoxydable de calibre 26
- Poignées profilées confortables couvrant les poignées en acier trempé
- La construction entièrement en acier et la quincaillerie nickel-chrome offrent une longue durée de vie et une grande durabilité
- Loquet pratique à ouverture automatique pour une utilisation à une main
- Conçu pour les professionnels du CVCA qui veulent des résultats supérieurs