Motion
92914
Ensemble d’outils pour apprenti, 14-Piece
N° D’ARTICLE MI09031949
N° MFR92914
Prix432.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’outils pour apprenti, 14-Piece
N° D’ARTICLE MI09031949
N° MFR92914
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
Prix432.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.56 po
  • Longueur
    9.75 po
  • Poids
    6.94 lb
  • Largeur
    5.38 po

Aperçu

Description du fabricant
92914 JEU D’OUTILS POUR APPRENTI COMPAGNON, 14
  • L’ensemble d’outils 14-Piece fournit une base solide pour le professionnel débutant
  • La trousse d’outils comprend des pinces Lineman avec des poignées Journeyman de , qui sont dotées d’un canal intégré pour tirer rapidement et facilement du ruban de tirage plat en acier sans endommager le ruban
  • Le compagnon de coupe de coupe diagonale coupe le ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
  • Les pinces à pompe Journeyman de 10-Inch sont dotées d’un rivet à réglage rapide pour un réglage rapide et facile d’une seule main des mâchoires de la pince
  • Tous les articles sont fabriqués avec fierté aux États-Unis
  • Pinces à bec effilé Journeyman . avec conception plus lourde pour une plus grande puissance de coupe
  • Le coupe-fils compact et léger coupe proprement les fils de cuivre massifs et toronnés
  • Deux tournevis et cinq tournevis sont dotés de poignées coussinées pour un couple accru et moins de fatigue
  • Les poignées à double matériau de pointe Journeyman de la pince offrent une meilleure prise sans sacrifier la résistance et la durabilité de l’outil
  • La pochette en nylon à 12 poches est faite de tissu Cordura® léger et lavable pour une résistance exceptionnelle à l’abrasion, aux perforations et aux déchirures