Motion
ET120
Détecteur de fuite de gaz combustible
N° D’ARTICLE MI09032106
N° MFRET120
Prix163.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur de fuite de gaz combustible
N° D’ARTICLE MI09032106
N° MFRET120
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
Prix163.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ COMBUSTIBLE ET120
  • Plage de détection : Environ 50 à 10,000 ppm* (* selon le méthane)
  • Deux niveaux de sensibilité : élevée (environ 50 à 1000 ppm) et faible (environ 1000 à 10,000 ppm)
  • Cinq voyants DEL rouges (visuels) et 85dB alertes sonores qui augmentent avec la concentration de gaz
  • Étalonnage automatique du point zéro à la mise sous tension (les lumières clignoteront pendant l’auto-étalonnage; cela n’indique pas la présence de gaz)
  • Le col de cygne flexible de 18-Inch étend la portée du capteur; se fixe au compteur pour le rangement
  • Corps surmoulé pour une prise confortable
  • La mise hors tension automatique après 10 minutes de non-utilisation permet de préserver l’autonomie de la batterie
  • Comprend un détecteur, 4xAAA piles, un manuel d’instructions et une pochette de rangement