Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue22 pi
- Poids149.6 lb
Details
- Capacité du panier 9024000 lb
- Capacité du collier12000 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886643409
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture12000 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les treillis métalliques
- CUP_NON697886643409
- Capacité verticale 9012000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
TRI/CHO 10T110X22 10" X 22 PI 10GAWIRE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature