Motion
112EZEEX8

LIFT-ALL
112EZEEX8

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE EN PERMALOC IMP 1 1/2 PO X 8 PI E/E EZ FLEX
N° D’ARTICLE MI09033182
N° MFR112EZEEX8
Prix1,550.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
112EZEEX8

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE EN PERMALOC IMP 1 1/2 PO X 8 PI E/E EZ FLEX
N° D’ARTICLE MI09033182
N° MFR112EZEEX8
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
Prix1,550.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    54.8 lb
  • Limite de charge de travail
    26000 lb

Détails

  • Capacité du panier
    52000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE E-Z FLEX
  • CUP_NON
    697886646813
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
112EZEEX8 1 1/2 po x 8 pi E/E EZ FLEX
  • Résiste aux dommages causés par le pliage
  • Souplesse supérieure
  • Résiste aux dommages causés par le pliage
  • Revêtement galvanisé pour une résistance à la corrosion et une durée de vie plus longue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté