Motion
1142LBX28

LIFT-ALL
1142LBX28

1-1/4 PO X 28 PI 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC DOMESTIQUE
N° D’ARTICLE MI09033211
N° MFR1142LBX28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
1142LBX28

1-1/4 PO X 28 PI 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC DOMESTIQUE
N° D’ARTICLE MI09033211
N° MFR1142LBX28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    293.4
  • Limite de charge de travail
    60000 lb

Détails

  • Couleur
    Autonomie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Hauteur du colis
    12
  • Largeur du colis
    48
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
1142LBX28 1-1/4 po x 28 pi 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté