Motion
114619EEX11

LIFT-ALL
114619EEX11

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1-1/4 PO X 11 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI09033222
N° MFR114619EEX11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
114619EEX11

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1-1/4 PO X 11 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI09033222
N° MFR114619EEX11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    49.708 lb
  • Limite de charge de travail
    30000 lb

Détails

  • Capacité du panier
    60000 lb
  • Capacité du collier
    22000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886647247
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
114619EEX11 1-1/4 po x 11 pi E/E 6X19
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté