Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Longueur de l’élingue9 pi
- Poids5.95 lb
Détails
- Capacité2600 lb
- CouleurSOI-MÊME
- MatérielACIER
- Délai de commande10 jours
- Type de colisBoîte
- GarantieGarantie
Aperçu
- IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
- Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation