Motion
14I4LBX3

LIFT-ALL
14I4LBX3

IMPORTATION PERMALOC 1/4 PO X 3 PI 6X19 IWRC 4-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09037964
N° MFR14I4LBX3
Prix382.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
14I4LBX3

IMPORTATION PERMALOC 1/4 PO X 3 PI 6X19 IWRC 4-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09037964
N° MFR14I4LBX3
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
Prix382.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur de l’élingue
    3 pi
  • Poids
    6.08 lb

Détails

  • Capacité
    2600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
14I4LBX3 1/4 PO X 3 PI 6X19 IWRC 4-LEG
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good