Motion
16TQSDX18IN

LIFT-ALL
16TQSDX18IN

PROTÈGE-BORDURE FLEX PLUS PROTECTION TUBULAIRE CONTRE LES COUPURES MANCHON RAPIDE 16 PO X 18-IN
N° D’ARTICLE MI09038201
N° MFR16TQSDX18IN
Prix307.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
16TQSDX18IN

PROTÈGE-BORDURE FLEX PLUS PROTECTION TUBULAIRE CONTRE LES COUPURES MANCHON RAPIDE 16 PO X 18-IN
N° D’ARTICLE MI09038201
N° MFR16TQSDX18IN
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
Prix307.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    1.5 pi
  • Poids
    2.79 lb
  • Largeur
    16 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    Tube Flex Plus.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886424565
  • Matériel
    POLYESTER, DYNÉEMA
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886740368
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
16TQSDX18IN DÉFENSEUR DE BORD FLEX PLUS
  • La technologie brevetée offre une protection contre les coupures.
  • Convient aux applications de manipulation de bobines.
  • Se conforme aux bords droits, courbés et non uniformes.
  • Ce tampon tubulaire est bien adapté à une utilisation avec des élingues rondes et offre une protection uniforme contre les coupures autour de l’extérieur du corps de l’élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté