Motion
2637IEEX15

LIFT-ALL
2637IEEX15

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 2 PO X 15 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09039837
N° MFR2637IEEX15
Prix1,978.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
2637IEEX15

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 2 PO X 15 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09039837
N° MFR2637IEEX15
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
Prix1,978.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Poids
    181.1 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    146000 lb
  • Capacité du collier
    56000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886715397
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    74000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    148000 lb
  • CUP_NON
    697886715397
  • Capacité verticale 90
    74000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
2637IEEX15 2 PO X 15 PI E/E 6X37 IWRC
  • Câble métallique importé de qualité IWRC EIPS 6X37 .
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté