Motion
34SASBM10X12

LIFT-ALL
34SASBM10X12

CROCHET D'ÉLINGUE AJUSTABLE UNIQUE SASB DE 3/4 PO X 12 PI, STYLE B ÉLINGUE À CHAÎNE G100
N° D’ARTICLE MI09041538
N° MFR34SASBM10X12
Prix2,673.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
34SASBM10X12

CROCHET D'ÉLINGUE AJUSTABLE UNIQUE SASB DE 3/4 PO X 12 PI, STYLE B ÉLINGUE À CHAÎNE G100
N° D’ARTICLE MI09041538
N° MFR34SASBM10X12
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
Prix2,673.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Poids
    121.8 lb

Détails

  • Capacité
    35300 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
34SASBM10X12 3/4 po SASB X 12 pi
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good