Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/8 po
- Longueur de l’élingue22 pi
- Poids19.08 lb
Détails
- Capacité du panier 9012400 lb
- Capacité du collier4600 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886780500
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture6200 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture12400 lb
- CUP_NON697886780500
- Capacité verticale 906200 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Câble métallique importé de qualité 6X19 FC.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire