Motion
5FQSTNX7

LIFT-ALL
5FQSTNX7

5FQSTN 5" X 7' WEARPAD FLAT TEXTURIZED NYL QUICK SLEEVE
N° D’ARTICLE MI09047479
N° MFR5FQSTNX7
Prix162.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
5FQSTNX7

5FQSTN 5" X 7' WEARPAD FLAT TEXTURIZED NYL QUICK SLEEVE
N° D’ARTICLE MI09047479
N° MFR5FQSTNX7
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
Prix162.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    14.28 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    Nylon texturé FQS.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886793302
  • Matériel
    NYLON TEXTURÉ
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886793302
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
5FQSTNX7 5FQSTN 5" X 7' BLOC-USURE PLAT
  • Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
  • La fixation à boucles et à crochets sur un bord facilite l’installation et le retrait de ces tampons, ce qui permet de gagner du temps
  • Le style plat de base convient à la plupart des applications pour une plus grande polyvalence
  • Le matériau de sangle en nylon texturé offre une protection plus mince et plus flexible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good