Motion
60515X21

LIFT-ALL
60515X21

CROCHET ET CROCHET DE 2 PO X 21 PI AVEC CROCHET D’ARRIMAGE EN POLY DE 5K BRASSÉES
N° D’ARTICLE MI09048128
N° MFR60515X21
Prix78.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
60515X21

CROCHET ET CROCHET DE 2 PO X 21 PI AVEC CROCHET D’ARRIMAGE EN POLY DE 5K BRASSÉES
N° D’ARTICLE MI09048128
N° MFR60515X21
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
Prix78.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    21 pi
  • Poids
    4.4 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886799762
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5000 lb
  • CUP_NON
    697886799762
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET ET CROCHET 60515X21 2 PO X 21 PI 5K
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté