Motion
61201X32

LIFT-ALL
61201X32

SANGLE DE TREUIL LOAD HUGGER CROCHET PLAT EN POLY432 PO X  PI
N° D’ARTICLE MI09048419
N° MFR61201X32
Prix69.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
61201X32

SANGLE DE TREUIL LOAD HUGGER CROCHET PLAT EN POLY432 PO X  PI
N° D’ARTICLE MI09048419
N° MFR61201X32
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
Prix69.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    32 pi
  • Poids
    5.675 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886802660
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3300 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886802660
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET PLAT DE 61201X32 4 PO X 32 PI
  • Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté