Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue25 pi
- Poids3.7 lb
- Largeur3 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886804978
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture3300 lb
- Classe de produits9L
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur l’arrimage
- Ajout suggéré6FQSP
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture10000 lb
- CUP_NON697886804978
- GarantieGarantie
Aperçu
- Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
- La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
- Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA
- Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire