Motion
716637ENX16

LIFT-ALL
716637ENX16

7/16" X 16 FT CIRF 6X37 PERMALOC DOMESTIC WIRE ROPE SLING
N° D’ARTICLE MI09049058
N° MFR716637ENX16
Prix216.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
716637ENX16

7/16" X 16 FT CIRF 6X37 PERMALOC DOMESTIC WIRE ROPE SLING
N° D’ARTICLE MI09049058
N° MFR716637ENX16
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
Prix216.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/16 po
  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    5.8905 lb
  • Limite de charge de travail
    6200 lb

Détails

  • Capacité du panier
    12200 lb
  • Capacité du collier
    4200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886809263
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
716637ENX16 7/16 po X 16 pi CIRF 6X37
  • 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté