Motion
78COW8X7

LIFT-ALL
78COW8X7

ÉLINGUE À CHAÎNE G80 À BRANCHE UNIQUE SOUDÉE OBLONGUE / OBLONGUE 7/8 PO CO X 7 PI
N° D’ARTICLE MI09051028
N° MFR78COW8X7
Prix2,648.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
78COW8X7

ÉLINGUE À CHAÎNE G80 À BRANCHE UNIQUE SOUDÉE OBLONGUE / OBLONGUE 7/8 PO CO X 7 PI
N° D’ARTICLE MI09051028
N° MFR78COW8X7
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
Prix2,648.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Capacité
    34200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
78COW8X7 7/8 PO CO X 7 PI SOUDÉ
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté