Motion
78ENW8X8

LIFT-ALL
78ENW8X8

7/8 PO EN X 8 PI PANIER SOUDÉ SIMPLE SANS FIN SANS ÉLINGUE À CHAÎNE G80 OBLONG
N° D’ARTICLE MI09051494
N° MFR78ENW8X8
Prix2,343.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
78ENW8X8

7/8 PO EN X 8 PI PANIER SOUDÉ SIMPLE SANS FIN SANS ÉLINGUE À CHAÎNE G80 OBLONG
N° D’ARTICLE MI09051494
N° MFR78ENW8X8
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
Prix2,343.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    125.6 lb

Détails

  • Capacité
    34200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
78ENW8X8 7/8 PO EN X 8 PI SOUDÉ
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté