Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue3 pi
- Poids1.97 lb
- Largeur9 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageFlex Plus plat.png
- Numéro CUP du fabricant697886425647
- MatérielPOLYESTER, DYNÉEMA
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886741440
- GarantieGarantie
Aperçu
- La technologie brevetée offre une protection contre les coupures.
- Convient aux applications de manipulation de bobines.
- Se conforme aux bords droits, courbés et non uniformes.
- Ce tampon plat convient à tous les types d'élingues
- les sangles velcro permettent une installation et un retrait faciles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation