Motion
9FQSDX30IN

LIFT-ALL
9FQSDX30IN

PROTÈGE-BORDURE FLEXIBLE PLUS PROTECTION CONTRE LES COUPURES DE STYLE PLAT MANCHON RAPIDE 9 PO DE LARGEUR X 30-INCH LONGUEUR
N° D’ARTICLE MI09055036
N° MFR9FQSDX30IN
Prix361.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
9FQSDX30IN

PROTÈGE-BORDURE FLEXIBLE PLUS PROTECTION CONTRE LES COUPURES DE STYLE PLAT MANCHON RAPIDE 9 PO DE LARGEUR X 30-INCH LONGUEUR
N° D’ARTICLE MI09055036
N° MFR9FQSDX30IN
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
Prix361.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    2.5 pi
  • Poids
    1.97 lb
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    Flex Plus plat.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886425630
  • Matériel
    POLYESTER, DYNÉEMA
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886741433
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
9FQSDX30IN EDGE DÉFENSEUR FLEX PLUS PLAT
  • La technologie brevetée offre une protection contre les coupures.
  • Convient aux applications de manipulation de bobines.
  • Se conforme aux bords droits, courbés et non uniformes.
  • Ce tampon plat convient à tous les types d'élingues
  • les sangles velcro permettent une installation et un retrait faciles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté