Motion
C3
PRISE DE TUYAU EN FONTE, CAPACITÉ NOMINALE DE 450-LBS
N° D’ARTICLE MI09055226
N° MFRC3
Prix1,892.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRISE DE TUYAU EN FONTE, CAPACITÉ NOMINALE DE 450-LBS
N° D’ARTICLE MI09055226
N° MFRC3
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
Prix1,892.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886870805
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • CUP_NON
    697886870805
  • Capacité verticale 90
    5000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE TUYAU EN FONTE DE C3 LB, CAPACITÉ NOMINALE 450-LBS
  • Se fixe automatiquement au tuyau lorsqu’il est abaissé dessus.
  • Les stabilisateurs mobiles maintiennent le tuyau pendant le levage.
  • Aucun blocage requis.
  • Manipulation rapide du tuyau correctement équilibré.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon