Motion
DOSEE1804NX22

LIFT-ALL
DOSEE1804NX22

DOSEE1804N 4" X 22 FT FILET NYLON FILET NYLON FILET 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09056093
N° MFRDOSEE1804NX22
Prix946.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOSEE1804NX22

DOSEE1804N 4" X 22 FT FILET NYLON FILET NYLON FILET 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09056093
N° MFRDOSEE1804NX22
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
Prix946.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    22 pi
  • Poids
    14.74 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité 30
    6400 lb
  • Capacité 45
    9000 lb
  • Capacité 60
    11000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886879426
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    11000 lb
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886879426
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOSEE1804NX22 DOSEE1804N 4" X 22 FT
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon