Motion
EE1805DFX13

LIFT-ALL
EE1805DFX13

5 PO X13 PI E/E 1-PLY YEUX PLATS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09058243
N° MFREE1805DFX13
Prix64.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1805DFX13

5 PO X13 PI E/E 1-PLY YEUX PLATS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09058243
N° MFREE1805DFX13
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
Prix64.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    8-1/2 po
  • Global Longueur  
    13 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    13 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    1600 lb
  • Web Largeur  
    5 po
  • Poids
    4.98 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    16000 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    6400 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886900137
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    8000 lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    1600 lb
  • Décapage
    Bord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
  • CUP_NON
    697886900137
  • Capacité verticale 90
    8000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1805DFX13 5 PO X13 PI E/E 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté