Motion
EE1808DFX8

LIFT-ALL
EE1808DFX8

8" X 8 ' E/E WEBMASTER À YEUX PLATS 1-PLY ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600
N° D’ARTICLE MI09058630
N° MFREE1808DFX8
Prix186.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1808DFX8

8" X 8 ' E/E WEBMASTER À YEUX PLATS 1-PLY ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600
N° D’ARTICLE MI09058630
N° MFREE1808DFX8
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
Prix186.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    20 po
  • Global Longueur  
    8 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    12800 lb
  • Web Largeur  
    8 po
  • Largeur
    8.0000 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    25600 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    10200 lb
  • Couleur
    Jaune
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    ASME B30.9 | WSTDA
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    10200 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    12800 lb
  • Décapage
    Bord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
  • CUP_NON
    697886903657
  • Capacité verticale 90
    12800 lb

Aperçu

Description du fabricant
YEUX PLATS EE1808DFX8 8" X 8 ' E/E 1-PLY

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté