Motion
EE2101NFX16

LIFT-ALL
EE2101NFX16

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON À 1-STRIPE 1 PO X 16 PI ŒIL ET ŒIL À 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09059116
N° MFREE2101NFX16
Prix90.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2101NFX16

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON À 1-STRIPE 1 PO X 16 PI ŒIL ET ŒIL À 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09059116
N° MFREE2101NFX16
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
Prix90.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    16 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    2000 lb
  • Web Largeur  
    1 po
  • Poids
    1.67 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    4000 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Noir
  • Capacité du collier
    1600 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Matériel
    NYLON
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    1600 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    2000 lb
  • Décapage
    Jaune avec une bande centrale noire
  • CUP_NON
    697886908515
  • Capacité verticale 90
    2000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ŒIL ET ŒIL 2 2-PLY, EE2101NFX16 1 PO X 16 PI
  • Les fibres résistantes à l’abrasion couvrent les faces et les bords pour une durée de vie accrue de l’élingue.
  • Offert en deux classes de résistance.
  • La sangle rayée aide à identifier la capacité appropriée.
  • Le système d’avertissement de fil rouge facilite le processus d’inspection.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté