Motion
EE280X12

LIFT-ALL
EE280X12

ÉLINGUE RONDE TUFLEX YEUX ET YEUX ORANGE DE EE280 X 12 PI
N° D’ARTICLE MI09061182
N° MFREE280X12
Prix496.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE280X12

ÉLINGUE RONDE TUFLEX YEUX ET YEUX ORANGE DE EE280 X 12 PI
N° D’ARTICLE MI09061182
N° MFREE280X12
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
Prix496.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Capacité du collier
    20000 lb
  • Couleur
    ORANGE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886928414
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    25000 lb
  • Classe de produits
    4V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886928414
  • Capacité verticale 90
    25000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE280X12 EE280 X 12 PI ŒIL ET ŒIL ORANGE
  • Veste noire résistante à l’usure sur tout le corps pour une plus grande durée de vie de l’élingue.
  • Yeux à code de couleur pour une identification rapide de la capacité.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les étranglements sont plus serrés et se relâchent plus facilement que les autres élingues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good