Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue9 pi
- Poids0.1 lb
- Largeur1 po
Détails
- Capacité du collier1600 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielNYLON
- Plies1
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886958893
- GarantieGarantie
Aperçu
- Les fibres résistantes à l’abrasion couvrent les faces et les bords pour une durée de vie accrue de l’élingue.
- Offert en deux classes de résistance.
- La sangle rayée aide à identifier la capacité appropriée.
- Le système d’avertissement de fil rouge facilite le processus d’inspection.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire