Motion
EN2604DX28

LIFT-ALL
EN2604DX28

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 2-PLY SANS FIN 4 PO X 28 PI
N° D’ARTICLE MI09065183
N° MFREN2604DX28
Prix361.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN2604DX28

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 2-PLY SANS FIN 4 PO X 28 PI
N° D’ARTICLE MI09065183
N° MFREN2604DX28
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
Prix361.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    19.379 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    31000 lb
  • Capacité du collier
    12400 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886968076
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    15500 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    23
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    31000 lb
  • CUP_NON
    697886968076
  • Capacité verticale 90
    15500 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
2 2-PLY EXTRÉMITÉ EN2604DX28 4 PO X 28 PI
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté