Motion
EN600X27

LIFT-ALL
EN600X27

ร‰LINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX BRUN SANS FIN, EN600 X 27 PI
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI09065984
Nยฐ MFREN600X27
Prix1,269.60 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

LIFT-ALL
EN600X27

ร‰LINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX BRUN SANS FIN, EN600 X 27 PI
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI09065984
Nยฐ MFREN600X27

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix1,269.60 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Longueur de lโ€™รฉlingue
    27 pi
  • Poids
    74.643 lb

Dรฉtails

  • Capacitรฉ du collier
    42400 lb
  • Couleur
    BRUN
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Numรฉro CUP du fabricant
    697886973933
  • Matรฉriel
    NYLON
  • Rรฉsistance nominale ร  la rupture
    53000 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sรฉcuritรฉ
    Bulletin de sรฉcuritรฉ Tuflex
  • Ajout suggรฉrรฉ
    8FQSP
  • CUP_NON
    697886973933
  • Capacitรฉ verticale 90
    53000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperรงu

Description du fabricant
EN600X27 EN600 X 27 PI BRUN SANS FIN
  • L'รฉlingue infinie la plus polyvalente sur le marchรฉ.
  • Capacitรฉs codรฉes par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due ร  lโ€™abrasion du revรชtement.
  • Les points d'usure peuvent รชtre dรฉplacรฉs pour prolonger la durรฉe de vie de l'รฉlingue.

Vous pourriez รฉgalement aimer

Les clients ont รฉgalement achetรฉ