Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue7 pi
- Poids4.45 lb
Détails
- Capacité du panier 90100000 lb
- Capacité du collier40000 lb
- CouleurORANGE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886982034
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture50000 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Keyflex
- CUP_NON697886982034
- Capacité verticale 9050000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Fabriqué avec des fibres aramides légères et très résistantes.
- Élingue de poids le plus bas selon la capacité nominale.
- Les fils aramides à noyau indépendant s’étouffent fermement, mais se relâchent facilement après l’utilisation.
- S’adapte à la forme de la charge pour une prise solide et une surface de charge égratignée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire