Motion
SOSEE2804TX15

LIFT-ALL
SOSEE2804TX15

SOSEE2804T 4" X 15 FT TUFF-EDGE FILET BRIDLE 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09070178
N° MFRSOSEE2804TX15
Prix649.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
SOSEE2804TX15

SOSEE2804T 4" X 15 FT TUFF-EDGE FILET BRIDLE 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09070178
N° MFRSOSEE2804TX15
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
Prix649.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Poids
    9.97 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886315733
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    11500 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886315733
  • Capacité verticale 90
    11500 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
SOSEE2804TX15 SOSEE2804T 4" X 15 FT
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté