Motion
TC1803DX4

LIFT-ALL
TC1803DX4

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER TRI/CHO 1-PLY 3 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI09070767
N° MFRTC1803DX4
Prix271.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TC1803DX4

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER TRI/CHO 1-PLY 3 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI09070767
N° MFRTC1803DX4
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
Prix271.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    6.15 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    POLYESTER
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886321659
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TC1803DX4 3" X 4' TRI/CHO 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Le traitement jaune résiste à l’abrasion
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Raccord en acier forgé à haute teneur en carbone avec finition enduite de poudre

Les clients ont également acheté