Motion
TC1810NX10

LIFT-ALL
TC1810NX10

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON TRI/CHO 1-PLY 10 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09071150
N° MFRTC1810NX10
Prix2,159.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TC1810NX10

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON TRI/CHO 1-PLY 10 PO X 10 PI
N° D’ARTICLE MI09071150
N° MFRTC1810NX10
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
Prix2,159.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    43.73 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    NYLON
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886325480
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TC1810NX10 10" X 10' TRI/CHO 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Le traitement jaune résiste à l’abrasion
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Raccord en acier forgé à haute teneur en carbone avec finition enduite de poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté