Motion
TE60507X9

LIFT-ALL
TE60507X9

ATTACHE À CLIQUET À ATTACHE AUTOAGRIPPANTE TORSADÉE DE 2 PO X 9 PI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09073199
N° MFRTE60507X9
Prix77.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE60507X9

ATTACHE À CLIQUET À ATTACHE AUTOAGRIPPANTE TORSADÉE DE 2 PO X 9 PI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09073199
N° MFRTE60507X9
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
Prix77.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    9 pi
  • Poids
    3.9 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886345952
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5000 lb
  • CUP_NON
    697886345952
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CHARGE À PRESSION TORSADÉE DE TE60507X9 2 PO X 9 PI
  • Sangle TUFF-EDGE® utilisée pour la résistance à l’abrasion et une durée de vie plus longue.
  • La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté