Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue14 pi
- Poids640 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886352684
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture0.5-TON
- CUP_NON697886352684
- Capacité verticale 900.5-TON
- GarantieGarantie
Aperçu
- Utiliser deux palans (ou plus) pour augmenter la stabilité du levage.
- Crochet pivotant avec verrou standard.
- Plusieurs options disponibles, c.-à-d. anneau central et paire de crochets supplémentaires
- points de prélèvement personnalisés, etc.
- s.o.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire