Motion
THLB20X10

LIFT-ALL
THLB20X10

Poutre de levage à palan double, capacité nominale de 10 TONNES
N° D’ARTICLE MI09073881
N° MFRTHLB20X10
Prix14,242.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
THLB20X10

Poutre de levage à palan double, capacité nominale de 10 TONNES
N° D’ARTICLE MI09073881
N° MFRTHLB20X10
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
Prix14,242.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    800 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886352721
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    1-TON
  • CUP_NON
    697886352721
  • Capacité verticale 90
    1-TON
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE LEVAGE DE PALAN DOUBLE DE THLB20X10 PO
  • Utiliser deux palans (ou plus) pour augmenter la stabilité du levage.
  • Crochet pivotant avec verrou standard.
  • Plusieurs options disponibles, c.-à-d. anneau central et paire de crochets supplémentaires
  • points de prélèvement personnalisés, etc.
  • s.o.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon