Motion
THLB40X16

LIFT-ALL
THLB40X16

Poutre de levage à palan double de 20 tonnes Remarque : Cet article nécessite un camion à plateforme pour l’expédition.
N° D’ARTICLE MI09073895
N° MFRTHLB40X16
Prix36,042.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
THLB40X16

Poutre de levage à palan double de 20 tonnes Remarque : Cet article nécessite un camion à plateforme pour l’expédition.
N° D’ARTICLE MI09073895
N° MFRTHLB40X16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36,042.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    2196 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886352868
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    2-TON
  • CUP_NON
    697886352868
  • Capacité verticale 90
    2-TON
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE LEVAGE DE PALAN DOUBLE DE THLB40X16 PO
  • Utiliser deux palans (ou plus) pour augmenter la stabilité du levage.
  • Crochet pivotant avec verrou standard.
  • Plusieurs options disponibles, c.-à-d. anneau central et paire de crochets supplémentaires
  • points de prélèvement personnalisés, etc.
  • s.o.

You May Also Like

Les clients ont également acheté